Esarfa de gat pentru comfort termic Blue U

Cod articol.: CV05BLU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Închidere Fără închidere
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 140 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Uscare normală pânză de in
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Protecție pentru gât
Caracteristici Repelent la umezeală
Categoria de protecție nu există

Identificare și clasificare

Cod articol CV05BLU
EAN / GTIN 5036108322114
Număr producător CV05BLU
L-Număr L01840 1067
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Usoara, ușor de utilizat și ideala pentru utilizarea în medii de lucru calde. Eșarfa de racorire a gâtului răcoreste imediat purtătorul si ajută la reducerea stresului la căldură atunci când este necesar cel mai mult.

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Ofera utilizatorului racoare pana la 8 ore
  • Capacitate de absorbtie, racorire si uscare
  • Pentru activare se introduce in apa

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Țesătură căptușeală: Captuseala PVA
Compoziția căptușelii: Captuseala PVA
Greutatea ţesăturii gm: 140
Greutatea ţesăturii oz: 4
Greutatea căptușelii gm: 210
Greutate căptușeală oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;