Bufanda refrescante para el cuello Blue U

Número de artículo: CV05BLU
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Cierre Sin cierre
Color azul
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 140 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar Secado normal al aire
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Protección para el cuello y la nuca
Características Absorción de la humedad
Categoría de protección ninguno/a

Identificación y clasificación

Número de artículo CV05BLU
EAN / GTIN 5036108322114
Número del fabricante CV05BLU
Número L L01840 1067
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Ligera, fácil de usar e ideal para su uso en ambientes calurosos, la bufanda refresca instantáneamente al usuario anudándole a reducir el calor cuando más lo necesita. La bufanda Cooling Neck enfría instantáneamente al usuario y ayuda a reducir el estrés por calor cuando más se necesita.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
  • Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
  • Empape con agua para activar

Material:

Tejido exterior: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Tejido del forro: Relleno de PVA
Composición del forro: Relleno de PVA
Peso de la carcasa gm: 140
Peso de la carcasa oz: 4
Peso del forro gm: 210
Peso del forro oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;