Šal za hlajenje Blue U

Št. art.: CV05BLU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, nežno pranje 40 °C
Barva modra
Zadrga brez zaklepa
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 140 g/m2
Postopek pranja nežno pranje
Sušenje običajno sušenje na vrvici
Likanje ne likajte
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Vrsta izdelka zaščita vratu in zatilja
Lastnosti odvaja vlago
Kategorija zaščite brez

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CV05BLU
EAN/GTIN 5036108322114
Številka proizvajalca CV05BLU
L-število L01840 1067
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Je lahek, enostaven za uporabo in idealen za uporabo v vročih delovnih okoljih. Hladilni šal za vrat takoj ohladi uporabnika in pomaga zmanjšati vročinski stres, ko je to najbolj potrebno.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Ohranja svežino uporabnika do 8 ur
  • Vpojne, hladilne in sušilne lastnosti
  • Za aktiviranje potopite v vodo

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Sestava lupine: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Tkanina podloge: PVA oblazinjenje
Sestava podloge: PVA oblazinjenje
Teža lupine gm: 140
Teža lupine oz: 4
Teža podloge gm: 210
Teža podloge oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;