Ringforbindelser (hurtigkobling) til BBCE-ladere

Art.-nr.: BBCER1
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
Artikelnummer BBCER1
EAN/GTIN 7314150335466
Producentnummer BBCER1
L-nummer L51330 112569
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Erstatningsringforbindelser med hurtigkobling
  • Reservedelsringe, der udelukkende er egnet til vores automatiske batteriopladere/vedligeholdelsesopladere: BBCE612-2, BBCE12-3 og BBCE12-6
  • Der findes ingen erstatningsringforbindelser til BBCE12-15 og BBCE12-15S

Egenskab:

  • Vægt: 100g
  • Produkthøjde: 95 mm
  • Produktlængde: 90 mm
  • Vægt: 0,0600kg
  • Product bredde: 20 mm