Ringkoppelingen (snelkoppeling) voor BBCE-laders

Artikelnummer: BBCER1
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BBCER1
EAN/GTIN 7314150335466
Nummer fabrikant BBCER1
L-nummer L51330 112569
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vervangbare ringverbindingen met snelkoppeling
  • Vervangende ringverbindingen uitsluitend geschikt voor onze automatische acculaders/onderhoudsladers: BBCE612-2, BBCE12-3 en BBCE12-6
  • Voor de BBCE12-15 en BBCE12-15S zijn geen vervangende ringverbindingen verkrijgbaar

Kenmerk:

  • Gewicht: 100 g
  • Hoogte van het product: 95 mm
  • Productlengte: 90 mm
  • Gewicht: 0,0600 kg
  • Product breedte: 20 mm

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen