• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringverbindungen (Schnellanschluss) für BBCE Ladegeräte

Artikel-Nr.: BBCER1
Preis pro 1 Stück
Netto: 15,82 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BBCER1
EAN / GTIN 7314150335466
Herstellernummer BBCER1
L-Nummer L51330 112569
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzringverbindungen mit Schnellanschluss
  • Ersatzringverbindungen ausschließlich geeignet für unsere automatischen Batterieladegeräte/Erhaltungsladegeräte: BBCE612-2, BBCE12-3 und BBCE12-6
  • Für BBCE12-15 und BBCE12-15S sind keine Ersatzringverbindungen erhältlich

Merkmal:

  • Gewicht: 100 g
  • Produkt-Höhe: 95 mm
  • Produkt-Länge: 90 mm
  • Gewicht: 0,0600 kg
  • Produkt-Breite: 20 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb