Conectores de anillo (conexión rápida) para cargadores BBCE

Número de artículo: BBCER1
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
Número de artículo BBCER1
EAN / GTIN 7314150335466
Número del fabricante BBCER1
Número L L51330 112569
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Conectores de anillo de repuesto con acoplamiento rápido
  • Conectores de anillo de repuesto aptos exclusivamente para nuestros cargadores automáticos de baterías/cargadores de mantenimiento: BBCE612-2, BBCE12-3 y BBCE12-6
  • No hay disponibles juntas de anillo de recambio para los modelos BBCE12-15 y BBCE12-15S

Característica:

  • Peso: 100 g
  • Altura del producto: 95 mm
  • Longitud del producto: 90 mm
  • Peso: 0,0600 kg
  • Producto anchura: 20 mm