Antistatisk ESD-Howie-frakke, marineblå, XL

Art.-nr.: AS15NVRXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, blå Natblå
Temperatur, maskinvask 60 °C
Serie ESD-Howie-Mantel
Producentbetegnelse Antistatischer ESD-Howie-Mantel
Emballage løs
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve blå
Tekstilsammensætning bomuld; kulfiber; polyester
Vaskeproces maskinvask
Anvendendelsestype Active
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Position, Brystlomme venstre
Lukkeliste, dækket, trykknap ja
International størrelse, Unisex XL
Produkttype frakke
Lommetype Brystlomme; Sidelomme
Lukning trykknap
Egenskaber antistatisk; vandafvisende; ærmelinninger
Køn Unisex
Standard EN 61340-5-1
Beskyttelseskategori I

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AS15NVRXL
EAN/GTIN 5036108469697
Producentnummer AS15NVRXL
L-nummer L01840 114898
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den antistatiske ESD-Howie-frakke imponerer med sit smarte design.
  • Strikkanter giver beskyttelse
  • To ekstra påsatte lommer i den nederste del giver praktisk opbevaringsplads, og venstre brystlomme giver nem adgang.
  • Tøjet er forsynet med en vand- og smudsafvisende Texpel-belægning.

Egenskab:

  • Velegnet til brug i ESD-miljøer
  • Testet i henhold til EN 61340-5-1
  • Kulfiber vævet ind i stoffet giver det indbyggede ESD- og antistatiske egenskaber.
  • Slidstærkt polyester/bomuldsstof for maksimal komfort
  • 6-rækket trykknapstrop for nem åbning
  • Ribstrikkede manchetter for varme og komfort
  • 3 lommer giver rigelig opbevaringsplads
  • 1 lomme til penne
  • 1 lårlomme
  • CE-certificeret
  • Let
  • Maskinvaskbar ved 60 °C
  • Udførelse uden synlige metaldele, ridsefast
  • Nyt model