• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Antistatický plášť ESD Howie, tmavě modrý, XL

Artiklové číslo: AS15NVRXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Teplota, Strojové praní 60 °C
Řada ESD-Howie-Mantel
Označení výrobce Antistatischer ESD-Howie-Mantel
Obal volné
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva modrá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlíkové vlákno; Polyester
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Active
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Položka, Náprsní kapsa Vlevo
Zakrytá závěsová lišta, Druk ano
Mezinárodní velikost, Unisex XL
Druh produktu Plášť
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Druk
Vlastnosti Manžety na rukávech; Nepromokavé; antistatické
Pohlaví Unisex
Norma EN 61340-5-1
Kategorie ochrany I

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AS15NVRXL
EAN / GTIN 5036108469697
Číslo výrobce AS15NVRXL
L-číslo L01840 114898
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Antistatický plášť ESD Howie zaujme svým chytrým designem.
  • Pletené manžety poskytují ochranu
  • Dvě další našité kapsy ve spodní části nabízejí praktický úložný prezavéor a levá náprsní kapsa umožňuje snadný přístup.
  • Oblečení je opatřeno vodoodpudivou a nečistoty odpuzující vrstvou Texpel.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Testováno podle normy EN 61340-5-1
  • Uhlíková vlákna vetkaná do látky poskytují inherentní ESD a antistatické vlastnosti.
  • Odolná polyesterová/bavlněná tkanina pro maximální pohodlí při nošení
  • 6řadá lišta s tlačítky pro snadné otevírání
  • Žebrované pletené manžety pro teplo a pohodlí
  • 3 kapsy pro dostatek úložného prostoru
  • 1 kapsa na tužky
  • 1 kapsa na stehně
  • Certifikace CE
  • Lehké
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.
  • Provedení bez odkryté kovové části, odolné proti poškrábání
  • Nový model