{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Serie | ESD-Howie-Mantel | |
| Herstellerbezeichnung | Antistatischer ESD-Howie-Mantel | |
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Kohlefaser; Polyester | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | Active | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 1 St. | |
| Position, Brusttasche | links | |
| Verschlussleiste verdeckt, Druckknopf | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | XL | |
| Produktart | Mantel | |
| Taschenart | Brusttasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Druckknopf | |
| Eigenschaften | antistatisch; wasserabweisend; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN 61340-5-1 | |
| Schutzkategorie | I |
| Artikelnummer | AS15NVRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108469697 | |
| Herstellernummer | AS15NVRXL | |
| L-Nummer | L01840 114898 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |