Antistatični ESD Howie plašč, temno modra, XL

Št. art.: AS15NVRXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, modra Nočno modra
Temperatura, strojno pranje 60 °C
Serija ESD-Howie-Mantel
Oznaka proizvajalca Antistatischer ESD-Howie-Mantel
Embalaža ohlapno
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva modra
Sestava tkanine bombaž; ogljikova vlakna; poliester
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta uporabe Active
Število žepov, Stranski žep 2 kos
Število žepov, Prsni žep 1 kos
Postavka, Prsni žep levo
Predel zapirala je pokrit, gumb da
Mednarodna velikost, Univerzalne XL
Vrsta izdelka delovni plašč
Vrsta žepa Prsni žep; Stranski žep
Zadrga gumb
Lastnosti antistatik; konec rokava; vodoodbojen
Spol Univerzalne
Standard EN 61340-5-1
Kategorija zaščite I

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AS15NVRXL
EAN/GTIN 5036108469697
Številka proizvajalca AS15NVRXL
L-število L01840 114898
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Antistatični plašč ESD-Howie navdušuje s svojo domiselno zasnovo.
  • Pleteni robovi zagotavljajo zaščito
  • Dve dodatni nameščeni žepi v spodnjem delu ponujata praktičen prostor za shranjevanje, levi žep na prsih pa omogoča enostaven dostop.
  • Oblačilo je prevlečeno z vodoodbojnim in umazanijo odbijačim Texpel premazom.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v ESD-okoljih
  • Preizkušeno v skladu z EN 61340-5-1
  • V tkanino vtkane ogljikove vlaknine zagotavljajo inherentne ESD in antistatične lastnosti.
  • Trpežna tkanina iz poliestra in bombaža za maksimalno udobje pri nošenju
  • 6 vrst gumbov za enostavno odpiranje
  • Reberasti pleteni manšeti za toploto in udobje
  • 3 žepi za dovolj prostora za shranjevanje
  • 1 žep za pisala
  • 1 žep na stegnu
  • CE certificirani
  • Majhna masa
  • Lahko se pere v pralnem stroju pri 60 °C.
  • Izvedba brez izpostavljenih kovinskih delov, odporna proti praskam
  • Nov model