Tilbehør CONNECTOR 9946, 1 stk.

Art.-nr.: 9946.08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9946.08
EAN/GTIN 4002632803291
Producentnummer 9946.08

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær sikkert på afstand.
Nogle gange er et skæremateriale for højt eller for langt væk, hvilket gør det svært for dig at nå det. MARTOR-KONNEKTOREN hjælper dig med at bygge bro over afstande, når du skærer. Det er nemt og stabilt at tilslutte til vores SECUMAX 350, 350 SE, 150 og 148 sikkerhedsknive. På den anden side kan du f.eks. forbinde STIKKET med den tilsvarende MARTOR TELESKOPSTANG. På denne måde får du mange gange mere rækkevidde.
  • Grundmateriale:
    Kunststof
  • Praktisk problemløsning
    Højpaller, der er dækket med omsnøring og folie, er et typisk eksempel på afstandsskæring. Med kombinationen af stang, STIK og sikkerhedskniv er du perfekt placeret her.
  • Fleksibelt justerbart
    du kan ændre vinklen på STIKKET fleksibelt ved hjælp af justeringsskruen. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger. Tag den, der passer bedst til din skæreapplikation.
  • Stabil forbindelse
    Tilslut STIKKET til en stang, der har et ¾-5 ACME-gevind. Gevindlængden skal være mindst 40 mm for en fast pasform. Den ideelle løsning her er TELESKOPSTANGEN fra MARTOR.
  • Passende knive
    KONNEKTOREN er designet til vores alsidige SECUMAX 350, 350 SE, 150 og 148 sikkerhedsknive. Du skal blot fastgøre den valgte kniv i en positiv pasform, justere og skære den vinkel på STIKKET, der er optimal for dig.

Egenskab:

  • Type tilbehør: Andet
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.