Příslušenství CONNECTOR 9946, 1 kus

Artiklové číslo: 9946.08
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
Katalogové číslo 9946.08
EAN / GTIN 4002632803291
Číslo výrobce 9946.08

Popis

Popis:

Bezpečně odřízněte na dálku.
Někdy je řezný materiál příliš vysoký nebo příliš daleko, takže je pro vás obtížné ho dosáhnout. KONEKTOR MARTOR vám pomůže překlenout vzdálenosti při řezání. Je snadné a stabilní připojit se k našim bezpečnostním noži SECUMAX 350, 350 SE, 150 a 148. Na druhou stranu můžete KONEKTOR připojit například k odpovídající TELESKOPICKÉ TYČI MARTOR. Tímto způsobem získáte mnohonásobně větší dosah.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Praktické řešení problémů
    vysoké palety, které jsou pokryty páskováním a fóliemi, jsou typickým příkladem distančního řezání. Díky kombinaci tyče, KONEKTORU a bezpečnostního nože jste zde dokonale umístěni.
  • Flexibilně nastavitelný
    úhel KONEKTORU lze flexibilně měnit pomocí seřizovacího šroubu. Můžete si vybrat mezi různými nastaveními. Vezměte si ten, který nejlépe vyhovuje vaší aplikaci řezání.

  • Připojte KONEKTOR k tyči se závitem ¾-5 ACME. Délka závitu musí být nejméně 40 mm pro pevné uložení. Ideálním řešením je TELESKOPICKÁ TYČ od firmy MARTOR.
  • Vhodné nože
    KONEKTOR je určen pro naše univerzální bezpečnostní nože SECUMAX 350, 350 SE, 150 a 148. Jednoduše upevněte vybraný nůž do kladného uložení, upravte a odřízněte úhel KONEKTORU, který je pro vás optimální.

Charakteristika:

  • Typ příslušenství: Jiné
  • Základní materiál: Plast
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne