Accessori CONNECTOR 9946, 1 pz

Codice art.: 9946.08
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9946.08
EAN / GTIN 4002632803291
Codice del produttore 9946.08

Descrizione

Descrizione:

Tagliare in sicurezza a distanza.
A volte un materiale da taglio è troppo alto o troppo lontano, rendendo difficile per voi raggiungerlo. Il CONNETTORE MARTOR consente di coprire le distanze durante il taglio. È facile e stabile collegare i nostri coltelli di sicurezza SECUMAX 350, 350 SE, 150 e 148. D'altra parte, è possibile collegare il CONNETTORE, ad esempio, con l'ASTA TELESCOPICA MARTOR corrispondente. In questo modo, si ottiene una copertura molte volte maggiore.
  • Materiale di base:
    Plastica
  • La soluzione pratica dei problemi
    pallet alti, coperti da reggette e lamine, è un tipico esempio di taglio a distanza. Grazie alla combinazione di asta, CONNETTORE e coltello di sicurezza, la posizione è perfetta.
  • Regolabile in modo flessibile
    è possibile modificare l'angolo DEL CONNETTORE in modo flessibile utilizzando la vite di regolazione. È possibile scegliere tra varie impostazioni. Prendete quello che meglio si adatta alla vostra applicazione di taglio.
  • Collegamento stabile
    collegare il CONNETTORE a un'asta con filettatura ¾-5 ACME. La lunghezza della filettatura deve essere di almeno 40 mm per un fissaggio saldo. La soluzione ideale è l'ASTA TELESCOPICA di MARTOR.
  • Coltelli adatti
    il CONNETTORE è progettato per i nostri versatili coltelli di sicurezza SECUMAX 350, 350 SE, 150 e 148. È sufficiente fissare la lama selezionata in modo positivo, regolare e tagliare l'angolazione del CONNETTORE ottimale.

Proprietà:

  • Tipo di accessori: Varie
  • Materiale di base: Plastica
  • Metallo rilevabile: N.
  • Come articolo promozionale: No