Indstiksreol til C-dele Forzinket, Bredde 1000 mm, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 990306 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
2000
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990306 2000
EAN/GTIN 4069515065740
Producentnummer 990306 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabile søjlerammer af firkantstøtter (50 × 25 × 1,25 mm) med ophængsslidser i 25 mm-afstand til montering af traverser / hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Med lukkede sidevægge i pladestål. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Hylder i forzinket plade med forzinket traverspar. Der er udstansninger til reolforbindere og gulvankre.

Lakering:

Forzinket søjleramme.
Traverspar og hylder er altid forzinket.

Bemærk:

  • Enkeltdele og tilbehør til hyldeindstiksreolerne finder du under nr. 990325 − 990376.
  • For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
  • Rækkeopstilling er kun mulig med basisreoler.