{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza descrita |
Bastidor vertical; Travesaño; Estante
|
|
| Grosor material |
1,25 mm
|
|
| Recubrimiento |
Galvanizado/a; Galvanizado/a; Galvanizado/a
|
|
| Número de estantes |
8
|
|
| Altura del estante |
25 mm
|
|
| Número de largueros / travesaños |
16
|
|
| Perfil de bastidor |
Rechteckprofil 50×25×1,25
|
|
| Número bastidores perfilados |
2
|
|
| Material |
Acero; Acero; Chapa de acero
|
|
| Color |
plateado
|
|
| Tipo de producto |
Estantería de baldas
|
|
| Regulación de la altura en el intervalo |
25 mm
|
|
| Ancho del compartimento |
950 mm
|
|
| Carga por estante máx. |
100 kg
|
|
| Carga de campo máx. |
800 kg
|
|
| Entrega |
Completamente en piezas individuales
|
|
| Ejecución de montaje |
Sistema de encajes
|
|
| Acceso al estante |
Por los dos lados
|
|
| Montaje estantería |
Estantería básica
|
|
| Medida nominal anchura |
1.000 mm
|
|
| Medida nominal altura |
2.000 mm
|
|
| Medida exterior anchura |
1.000 mm
|
|
| Medida exterior profundidad |
400 mm
|
|
| Medida exterior altura |
2.000 mm
|
| Número de artículo | 990306 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515065740 | |
| Número del fabricante | 990306 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |