• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckregal für C-Teile verzinkt, Breite 1000 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 990306 2000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil Säulenrahmen; Querträger; Fachboden
Materialstärke 1,25 mm
Beschichtung verzinkt; verzinkt; verzinkt
Anzahl Fachboden 8
Höhe Fachboden 25 mm
Anzahl Holme / Traversen 16
Rahmenprofil Rechteck-Profil 50×25×1,25
Anzahl Profilrahmen 2
Material Stahl; Stahl; Stahlblech
Farbe silber
Produktart Fachbodenregal
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Breite Fach 950 mm
Fachlast max. 100 kg
Feldlast max. 800 kg
Lieferung komplett in Einzelteilen
Montageausführung Stecksystem
Regalzugriff beidseitig
Regal-Aufbau Grundregal
Nennmaß Breite 1 000 mm
Nennmaß Höhe 2 000 mm
Außenmaß Breite 1 000 mm
Außenmaß Tiefe 400 mm
Außenmaß Höhe 2 000 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990306 2000
EAN / GTIN 4069515065740
Herstellernummer 990306 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50 × 25 × 1,25 mm) mit Einhängeschlitzen im 25-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Mit geschlossenen Seitenwänden aus Stahlblech. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Fachböden aus verzinktem Blech mit verzinktem Traversenpaar. Stanzungen für Regalverbinder und Bodenanker vorhanden.

Lackierung:

Säulenrahmen verzinkt.
Traversenpaare und Fachböden immer verzinkt.

Hinweis:

  • Einzelteile und Zubehör zu den Fachboden-Steckregalen finden Sie unter Nr. 990325 − 990376.
  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
  • Reihenaufstellung nur mit Grundregalen möglich.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit