{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Sloupkový rám; Příčný nosník; Police | |
| Tloušťka materiálu | 1,25 mm | |
| Povlak | Pozinkováno; Pozinkováno; Pozinkováno | |
| Počet polic | 8 | |
| Výška police | 25 mm | |
| Počet nosníků/traverz | 16 | |
| Profil rámu | Rechteck-Profil 50×25×1,25 | |
| Počet profilových rámečků | 2 | |
| Materiál | Ocel; Ocel; Ocelový plech | |
| Barva | Stříbrná | |
| Druh produktu | Policový regál | |
| Nastavení výšky v rastru | 25 mm | |
| Šířka přihrádky | 950 mm | |
| Nosnost přihrádky max. | 100 kg | |
| Nosnost pole max. | 800 kg | |
| Dodávka | Komplet v jednotlivých dílech | |
| Montážní provedení | Zasouvací systém | |
| Přístup do regálu | Oboustranný | |
| Konstrukce regálu | Základní regál | |
| Šířka jmenovitého rozměru | 1 000 mm | |
| Jmenovitý rozměr výška | 2 000 mm | |
| Vnější rozměr – šířka | 1 000 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 400 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 2 000 mm |
| Katalogové číslo | 990306 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515065740 | |
| Číslo výrobce | 990306 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |