{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aprašyta dalis | Šoniniai rėmai; Skersinis laikiklis; Lentynos | |
| Medžiagos storis | 1,25 mm | |
| Danga | cinkuot.; cinkuot.; cinkuot. | |
| Lentynų skaičius | 8 | |
| Lentynos aukštis | 25 mm | |
| Stulpų / skersinių skaičius | 16 | |
| Rėmo profilis | Rechteck-Profil 50×25×1,25 | |
| Profilinių rėmų skaičius | 2 | |
| Medžiaga | Plienas; Plienas; lakštinis plienas | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Produkto rūšis | sandėlio lentynos | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Sekcijos plotis | 950 mm | |
| Apkrova maks. | 100 kg | |
| Lauko apkrova maks. | 800 kg | |
| Pristatymas | atskiromis dalimis | |
| Montavimas | sujungimo sistema | |
| Lentynos pasiekiamumas | iš abiejų pusių | |
| Lentynos konstrukcija | bazinis stelažas | |
| Nominalusis plotis | 1 000 mm | |
| Nominalusis aukštis | 2 000 mm | |
| Išorinis plotis | 1 000 mm | |
| Išorinis matmuo gylis | 400 mm | |
| Išorinis aukštis | 2 000 mm |
| Produkto numeris | 990306 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515065740 | |
| Gamintojo numeris | 990306 2000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |