Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe und Fußhebel, Einwurfklappe Farbe RAL: 1002

Artikel-Nr.: 987151 1002
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 503,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einwurfklappe Farbe RAL Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 1002; RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
Farbton, gelb Sandgelb
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Sandgelb Einwurfklappe
Herstellerbezeichnung Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe und Fußhebel
Farbe gelb; grau
Volumen 75 l
Höhe 1.000 mm
Breite 400 mm
Tiefe 380 mm
Produktart Abfallbehälter
Form rechteckig
Oberfläche pulverbeschichtet
Norm DIN 4102
Gewicht 19,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987151 1002
EAN / GTIN 4031068199968
Herstellernummer 665-075-1-2-735 + 1002
Hersteller/verantwortliche Person Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Beschreibung

Ausführung:

75 Liter Sammelbehälter mit verzinktem Innenbehälter (im Bodenbereich flüssigkeitsdicht) und Flügeltür (mit Magnethalterung und Vierkantschloss).
Mit selbstschließender Einwurfklappe, feuer- und geruchshemmend.
Mit Fußhebel für hygienisches, berührungsloses Öffnen der Einwurfklappe.

Norm:

Nicht brennbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegen hochrobuste, selbstklebende Schutzpads in den entsprechenden Farben bei.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb