Zbiralnik za odpadke, prostornina 75 l, s samozapiralno loputo in pedal, Loputa RAL: 1002

Št. art.: 987151 1002
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Loputa RAL Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 1002; RAL 7035
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Barvni odtenek, rumena Peščeno rumena
Opisan del, Svetlo siva Korpus
Opisan del, Peščeno rumena Einwurfklappe
Oznaka proizvajalca Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe und Fußhebel
Barva rumena; sive
Prostornina 75 l
Višina 1.000 mm
Širina 400 mm
Globina 380 mm
Vrsta izdelka zbiralnik odpadkov
Oblika pravokotno
Površina prašno lakirano
Standard DIN 4102
Masa 19,8 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 987151 1002
EAN/GTIN 4031068199968
Številka proizvajalca 665-075-1-2-735 + 1002
Proizvajalec/odgovorna oseba Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Opis

Izvedba:

Zbiralna posoda s prostornino 75 l, s pocinkano notranjo posodo (v področju dna je neprepustna za tekočine) in krilnimi vrati (z magnetnim držalom in 4-kotnim zaklepom).
S samozapiralno loputo, ki duši ogenj in hrup.
S pedalom za higienično odpiranje lopute brez dotikanja.

Standard:

Negorljivo v skladu z DIN 4102 oziroma DIN EN 13501-1.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva. Za barvno označevanje loput so priložene robustne, samolepljive zaščitne nalepke v ustreznih barvah.