Poubelle à matières recyclables 75 l avec clapet à fermeture automatique et pédale, Couleur RAL du clapet: 1002

Réf.: 987151 1002
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur RAL du clapet Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 1002; RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Teinte, Jaune Jaune sable
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Jaune sable Einwurfklappe
Référence fabricant Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe und Fußhebel
Couleur Jaune; gris
Volume 75 l
Hauteur 1 000 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 380 mm
Type de produit poubelles
Forme forme rectangulaire
Surface revêtement par poudre
Norme DIN 4102
Poids 19,8 kg

Identification et classification

Référence article 987151 1002
EAN / GTIN 4031068199968
Réf. fabricant 665-075-1-2-735 + 1002
Fabricant/personne responsable Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Description

Exécution:

Poubelle de 75 l avec récipient intérieur galvanisé (étanche aux liquides dans le fond) et porte battante (avec fixation par aimant et serrure carrée).
Avec clapet à fermeture automatique, ignifuge et anti-odeurs.
Avec pédale pour une ouverture hygiénique et sans contact du clapet.

Norme:

Ininflammables suivant DIN 4102 ou DIN EN 13501-1.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Pour l’identification des clapets, des tampons de protection autocollants extrêmement robustes sont disponibles dans les couleurs correspondantes.