Sikkerhedsaftapningshane E

Art.-nr.: 981520 E
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Alu
Materiale, tætning FPM/FKM
Selvlukkende ja
Tilslutningsgevind 60 mm
Flammespærre ja
Sættets indhold 1
Produkttype Sikkerhedsaftapningshane

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981520 E
EAN/GTIN 2050002019171
Producentnummer KA60-D25

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedstappehaner af forskellige materialer til kontrolleret aftapning af tønderne.
Drypsikker sikkerhedshane af aluminium med fjeder i rustfrit stål, selvlåsende. 25 mm gennemgang, drejeled med 2 glideringe og O-ring som tætning. Ventil med O-ring. Tryk for at åbne (dosering muligt) drej opad for tapning, derfor intet efterdryp. Varmebestandig op til 205 °C.
Til dunke og IBC-containere. Med 60 mm savtandsgevind.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven