Robinet de soutirage de sécurité E

Réf.: 981520 E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Alu
Matériau joint FPM/FKM
Fermeture automatique oui
Raccord fileté 60 mm
Anti-flamme oui
Contenu du kit 1
Type de produit Robinets de soutirage de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981520 E
EAN / GTIN 2050002019171
Réf. fabricant KA60-D25

Description

Exécution:

Robinets de sécurité réalisés dans différents matériaux pour un soutirage contrôlé de fûts.
Robinet de soutirage de sécurité anti-goutte en aluminium avec ressort en acier inoxydable, à fermeture automatique. Passage de 25 mm, articulation pivotante avec 2 bagues de glissement et joint torique servant d'étanchéité. Soupape avec joint torique. Appuyer pour ouvrir (dosage possible), tourner vers le haut après soutirage, dès lors ne goutte pas. Résistant à la chaleur jusqu'à 205 °C.
Pour bidons et conteneurs IBC. Avec filetage en dents de scie de 60 mm.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier