• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Sikkerhedsaftapningshane F

Art.-nr.: 981520 F
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Alu
Materiale, tætning FPM/FKM
Selvlukkende ja
Tilslutningsgevind 2 tomme
Flammespærre ja
Sættets indhold 1
Produkttype Sikkerhedsaftapningshane

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981520 F
EAN/GTIN 2050002019164
Producentnummer FA2-D25

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedstappehaner af forskellige materialer til kontrolleret aftapning af tønderne.
Drypsikker sikkerhedshane af aluminium med fjeder i rustfrit stål, selvlåsende. 25 mm gennemgang, drejeled med 2 glideringe og O-ring som tætning. Ventil med O-ring. Tryk for at åbne (dosering muligt) drej opad for tapning, derfor intet efterdryp. Varmebestandig op til 205 °C.
Til tønder. Med udvendigt gevind på 2 tommer og 1 tommes tilslutning f.eks. til slangetyller.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven