• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Varnostna pipa za čep soda, Tip: E

Št. art.: 981520 E
Popust
135,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Al
Material tesnila FPM/FKM
samozapiralna da
Priključni navoj 60 mm
Zapora pri ognju da
Vsebina garniture 1
Vrsta izdelka Varnostne pipe za čep soda

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981520 E
EAN/GTIN 2050002019171
Številka proizvajalca KA60-D25
Proizvajalec/odgovorna oseba gelo Systeme GbR, Schöneggweg 22, 87727 BABENHAUSEN, Deutschland, www.auslaufhahn-gelo.de

Opis

Izvedba:

Varnostne pipe za čep iz različnih materialov za nadrorovano točenje iz soda.
Varnostna pipa za čep soda z zaščito pred kapljanjem iz aluminija z vzmetjo iz plemenitega jekla, samozapiralna. Pretok 25 mm, vrtljivi zglob z 2 drsnima obročema in O-obročem kot tesnilo. Ventil z O-obročem. Za odpiranje pritisnite (možnost doziranja), po odvzemu zavrtite navzgor, da ne pride do kapljanja. Odpornost proti vročini do 205 °C.
Za kanistre in IBC-kontejnerje. S 60 mm nazobčanim navojem.