Opsamlingsbeholder til 1000-l-IBC med gitter, forzinket 2X1000

Art.-nr.: 981460 2X1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer tilladt; Opbevaring af brændbare materialer forbudt

Produktdetaljer

Teknisk data

Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer tilladt; Opbevaring af brændbare materialer forbudt
Opsamlingsmængde 1.000 l
IBC indhold 1.000 l
Højde 580 mm
Bredde 2.530 mm
Dybde 1.320 mm
Bæreevne 4.000 kg
Produkttype Opsamlingsbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981460 2X1000
EAN/GTIN 4250101100734
Producentnummer 8437

Betegnelse

Udførelse:

Af polyethylen (PE) − let, vejrbestandig, robust.

Anvendelse:

Til sikker lagring af containere IBC (Intermediate Bulk-Container) og KTC (Kubisk Tank-Container). Til lagring af væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4. Særlig bestandig over for syre, lud og olie. Alt efter egenvægten af IBC/KTC egnet til væsker med en maksimal specifik vægt på 1800 kg/m3.
Lagring af brændbare medier er ikke tilladt (gælder i Tyskland).

Norm:

Generel byggemyndighedsgodkendelse fra DIBt, Berlin og overensstemmelseserklæring (ÜHP).