Lovilna posoda za kontejnerje IBC s prostornino 1000 l s pocinkano mrežno rešetko, Število IBC × prostornina IBC (l): 2X1000

Št. art.: 981460 2X1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število IBC × prostornina IBC (l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Prostornina 1.000 l
Prostornina IBC 1.000 l
Višina 580 mm
Širina 2.530 mm
Globina 1.320 mm
Nosilnost 4.000 kg
Vrsta izdelka Lovilne posode

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981460 2X1000
EAN/GTIN 4250101100734
Številka proizvajalca 8437
Proizvajalec/odgovorna oseba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Izvedba:

Iz polietilena (PE) − lahka, odporna proti vremenskim vplivom, robustna.

Uporaba:

Za varno skladiščenje kontejnerjev IBC (Intermediate Bulk-Container) in KTC (kubični kontejnerji). Za skladiščenje vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 − 4. Posebej odporna proti kislinam, lugom in oljem. Odvisno od lastne mase kontejnerjev IBC/KTC primerna za skladiščenje tekočin z maksimalno specifično maso 1800 kg/m3.Skladiščenje gorljivih medijev ni dovoljeno (velja za Nemčijo).

Standard:

Splošna gradbena odobritev DIBt, Berlin in izjava o skladnosti (ÜHP).