Cubeta colectora para IBC de 1000 l con parrilla de enrejado galvanizada, Cantidad de IBC×IBC Contenido (l): 2X1000

Número de artículo: 981460 2X1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de IBC×IBC Contenido (l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias corrosivas; Almacenaje prohibido de sustancias inflamables

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias corrosivas; Almacenaje prohibido de sustancias inflamables
Capacidad colectora 1.000 l
Contenido IBC 1.000 l
Altura 580 mm
Anchura 2.530 mm
Profundidad 1.320 mm
Capacidad de carga 4.000 kg
Tipo de producto Cubeta colectora

Identificación y clasificación

Número de artículo 981460 2X1000
EAN / GTIN 4250101100734
Número del fabricante 8437
Fabricante/responsable asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Descripción

Ejecución:

De polietileno (PE), ligeras, robustas, resistentes a la intemperie.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro de contenedores IBC (Intermediate Bulk-Container) y KTC (Kubische Tank-Container). Para el almacenamiento de líquidos contaminantes del agua de las categorías GHS 1 − 4. Especialmente resistente frente a ácidos, bases y aceites. Según el peso del IBC / KTC, adecuadas para líquidos con un peso específico máximo de 1800 kg/m3.
No está permitido el almacenamiento de medios combustibles (Alemania).

Norma:

Autorización de construcción general de DIBt, Berlín y certificado de conformidad (ÜHP).