Mindre beholder, kunststof 50 l

Art.-nr.: 981350 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Opsamlingsmængde 50 l
Højde 100 mm
Bredde 880 mm
Dybde 600 mm
Højde indvendigt 100 mm
Bredde indvendigt 800 mm
Dybde indvendigt 520 mm
Materiale PP
Hældehjælp ja
Vægt 2,05 kg
Produkttype Lille beholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981350 50
EAN/GTIN 2050001672063
Producentnummer AWK10100

Betegnelse

Udførelse:

Kar i plast til mindre beholdere, bestandig over for syrer, ludopløsninger, olie osv. lav vægt, robust.
Kar af PE sort. Med hældehjælp i et af beholderens hjørner.

Anvendelse:

Som lækagekar, til rengøringsopgaver osv.

Bemærk:

Kar uden DIBt-godkendelse. Vær opmærksom på landespecifikke forskrifter og bestemmelser.