Vana na malé obaly, plastová, Typ: 50

Artiklové číslo: 981350 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Záchytný objem 42 l
Výška 100 mm
Šířka 800 mm
Hloubka 600 mm
Výška uvnitř 95 mm
Šířka uvnitř 790 mm
Hloubka uvnitř 520 mm
Materiál PP
Výlevka ano
Hmotnost 2,05 kg
Druh produktu Vana na malé obalové jednotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981350 50
EAN / GTIN 2050001672063
Číslo výrobce AWK10100
Výrobce/odpovědná osoba E & G Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Uthuiser Straße 19, 48477 Hörstel, Deutschland, www.eundg.com

Popis

Provedení:

Plastové vany pro malé nádoby, odolné vůči kyselinám, zásadám, olejům atd. Nízká hmotnost, robustní provedení.
Vana z PE černá. S výlevkou v jednom rohu vany.

Použití:

Jako vana na úniky, pro čištění, atd.

Poznámka:

Vany bez schválení DIBt. Dodržujte specifické předpisy a ustanovení pro vaši zemi.