Wanna na małe pojemniki, tworzywo sztuczne, Typ: 50

Nr art.: 981350 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność koryta 42 l
wysokość 100 mm
szerokość 800 mm
głębokość 600 mm
wysokość wewnętrzna 95 mm
szerokość wewnętrzna 790 mm
głębokość (wewn.) 520 mm
materiał PP
Pomoc do wylewania tak
masa 2,05 kg
Rodzaj produktu Koryto na małe pojemniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981350 50
EAN / GTIN 2050001672063
Numer producenta AWK10100
Producent/osoba odpowiedzialna E & G Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Uthuiser Straße 19, 48477 Hörstel, Deutschland, www.eundg.com

Opis

Wykonanie:

Wanny z tworzywa sztucznego na małe pojemniki, odporne na działanie kwasów, ługów, olejów itp. Lekkie i mocne.
Wanna z czarnego polietylenu. Pomocny w wylewaniu „dziubek” w rogu wanny.

Zastosowanie:

Wanna na wycieki, do prac porządkowych itp.

Wskazówka:

Wanny bez dopuszczenia przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) w Berlinie. Przestrzegać krajowych przepisów i regulacji.