Mindre beholder, kunststof 18/5S l

Art.-nr.: 981350 18/5S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Opsamlingsmængde 18 l
Højde 80 mm
Bredde 560 mm
Dybde 430 mm
Højde indvendigt 80 mm
Bredde indvendigt 530 mm
Dybde indvendigt 380 mm
Materiale PE
Hældehjælp nej
Vægt 0,8 kg
Produkttype Lille beholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981350 18/5S
Producentnummer 981350 18/5S

Betegnelse

Udførelse:

Kar i plast til mindre beholdere, bestandig over for syrer, ludopløsninger, olie osv. lav vægt, robust.
Kar af PE sort.

Anvendelse:

Som lækagekar, til rengøringsopgaver osv.

Leveringsomfang:

5 kar nr. 981350 str. 18.

Bemærk:

Kar uden DIBt-godkendelse. Vær opmærksom på landespecifikke forskrifter og bestemmelser.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele