Tool24 Smartline - skabssystem Inkl. opdelingselementer S11M-EN

Art.-nr.: 979001 S11M-EN
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffeudtræk Udtræksspærre
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interface Hoffmann Group Connected
Type S11M-EN
Serie Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Lagerareal 4 m2
Højde 1.390 mm
Bredde 717 mm
Dybde 750 mm
Skuffer, nyttebredde 612 mm
Skuffer, nyttedybde 612 mm
Antal skuffer 11
Inddeling inden for en skuffe 36×36 E
Vægt 249 kg
Produkttype Vareudleveringssystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 979001 S11M-EN
EAN/GTIN 4062406133917

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibelt vareudleveringssystem til opbevaring, udlevering og administration af spåntagnings- og monteringsværktøjer, måleudstyr, arbejdsbeskyttelsesprodukter og mange forbrugsprodukter. Mastersystemet kan udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer fra alle Tool24 hardwarevarianter. Ved hjælp af softwarepakkerne, der kan bestilles individuelt, er systemerne nøje tilpasset til dine behov.
Korpus og skuffe af 1 mm stålplade. Løftevognssokkel 1,75 mm stålplade. Hylde af bambus.
Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.

Fordel:

Hoffmann Group Connected

Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.

Anvendelse:

Automatisk vareudleveringssystem til opbevaring og administration af værktøjer og C-artikler.

Indhold:

Opdelingselementer: 10× nr. 960310 str. 4+18; 1× nr. 960330 str. 3+14

Bestykning:

Antal skuffer × skuffefronthøjde: 1 teknikskuffe
10×75 mm; 1×150 mm

Leveringsomfang:

Mastersystem: Vareudleveringsskab med 11 skuffer 36×36 E, touchscreen, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke BASIC og opdelingsmateriale. Operativsystem på engelsk.

Leveringsomfang:

Touchscreen 22 tommer; stregkodescanner; pc inklusive softwarepakke BASIC, styresystem på engelsk

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, skuffer antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven