• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Tool24 Smartline – kastsysteem inclusief indelingsmateriaal, Type: S11M-EN

Artikelnummer: 979001 S11M-EN
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Aansluiting: Hoffmann Group Connected

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aansluiting Hoffmann Group Connected
Type S11M-EN
Serie Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Plaatsingsvlak 4 m2
Hoogte 1.390 mm
Breedte 717 mm
Diepte 750 mm
Lades nuttige breedte 612 mm
Lades nuttige diepte 612 mm
Aantal lades 11
Indeling in een lade 36×36 E
Besturingssysteem Engels
Gewicht 249 kg
Producttype Goederenuitgiftesysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 979001 S11M-EN
EAN/GTIN 4062406133917
Nummer fabrikant 979001 S11M-EN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel artikeuitgiftesysteem voor opberging, uitgifte en beheer van verspanings- en montagegereedschap, meetmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en talrijke verbruiksartikelen. Het mastersysteem kan met extra uitbreidingssystemen van willekeurige Tool24 hardwarevarianten worden uitgebreid en gecombineerd. Met behulp van de afzonderlijk bestelbare softwarepakketten kunnen de systemen exact op uw wensen worden afgestemd.
Romp en lades van 1 mm dik plaatstaal. Hefwagensokkel 1,75 mm dik plaatstaal. Aflegbord van bamboe.
Dit artikel is compatibel met de softwareoplossingen van Hoffmann Group Connected.
Met dit artikel verwerft u een bouwsteen voor uw digitaal verbonden productie. ‌Productieverhoging is mogelijk in combinatie met de betreffende softwaremodule.

Toepassing:

Automatisch artikeluitgiftesysteem voor het opbergen en beheren van gereedschappen en C-artikelen.

Inhoud:

Indelingsmateriaal: 10× nr. 960310 gr. 4+18; 1× nr. 960330 gr. 3+14

Plaatsing:

Aantal lades × ladefronthoogte: 1 Technieklade
10×75 mm; 1×150 mm

Levering:

Mastersysteem: Goederenuitgiftekast met 11 lades 36×36 E, touchscreen, barcodescanner, pc inclusief softwarepakket BASIC en indelingsmateriaal. Besturingssysteem Engels.

Levering:

Touchscreen 22 inch; barcodescanner; pc inclusief softwarepakket BASIC, besturingssysteem Engels

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Artikeluitgiftesysteem met toegangsbeveiliging voor personen met bevoegdheid voor uitnemen, opslaan en beheren van verbruiksartikelen en gereedschap.
  • Barcodescanner voor het scannen van artikelen.
  • Beheer, vul- en uitnameregeling via touchmonitor (mastersysteem).
  • Artikelen alleen in nette, gereinigde toestand opslaan.
  • Voor gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Geen reservoirs met vloeistoffen en gassen opslaan, en ook geen stoffen die onder de classificatie van gevaarlijke stoffen vallen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet zelf ombouwen.