Tool24 Smartline - skabssystem Inkl. opdelingselementer S54

Art.-nr.: 979001 S54
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 15
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 15 kg
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type Udvidelsesskab, komplet
Serie Tool24 Smartline
Lagerareal 5 m2
Højde 1.390 mm
Bredde 717 mm
Dybde 750 mm
Skuffer, nyttebredde 153 mm
Skuffer, nyttedybde 612 mm
Antal skuffer 54
Inddeling inden for en skuffe 9×36 E
Vægt 404 kg
Produkttype Vareudleveringssystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 979001 S54
EAN/GTIN 4062406133931

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibelt vareudleveringssystem til opbevaring, udlevering og administration af spåntagnings- og monteringsværktøjer, måleudstyr, arbejdsbeskyttelsesprodukter og mange forbrugsprodukter. Mastersystemet kan udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer fra alle Tool24 hardwarevarianter. Ved hjælp af softwarepakkerne, der kan bestilles individuelt, er systemerne nøje tilpasset til dine behov.
Korpus og skuffe af 1 mm stålplade. Løftevognssokkel 1,75 mm stålplade. Hylde af bambus.

Anvendelse:

Automatisk vareudleveringssystem til opbevaring og administration af værktøjer og C-artikler.

Indhold:

Opdelingselementer: 200× nr. 960540 str. 149; 12× nr. 960560 str. 149

Bestykning:

Antal skuffer × skuffefronthøjde: 48×50 mm; 6×100 mm

Leveringsomfang:

Udvidelsessystemer: Vareudleveringsskab inklusive opdelingselementer.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, skuffer antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven