Skriňový systém Tool24 Smartline vrátane organizérov S11M-EN

Č. pol.: 979001 S11M-EN
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Rozhranie: Hoffmann Group Connected

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rozhranie Hoffmann Group Connected
Typ S11M-EN
Séria Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Skladové priestory 4 m2
Výška 1 390 mm
Šírka 717 mm
Hĺbka 750 mm
Zásuvky Úžitková šírka 612 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 612 mm
Počet zásuviek 11
Rozčlenenie vrámci jednej zásuvky 36×36 E
Hmotnosť 249 kg
Druh produktu Systém výdaja tovaru

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 979001 S11M-EN
EAN/GTIN 4062406133917

Popis

Prevedenie:

Flexibilný systém výdaja tovaru na skladovanie, vydávanie a správu obrábacích a montážnych nástrojov, meracích zariadení, predmetov pracovnej bezpečnosti a rôzneho spotrebného materiálu. Hlavný systém je možné rozšíriť a kombinovať s ďalšími rozširujúcimi systémami ľubovoľných variantov hardvéru Tool24. Systémy sú presne prispôsobené vašim potrebám vďaka individuálne zostaviteľným softvérovým balíkom.
Korpus a zásuvky z 1 mm oceľového plechu. Podstavec pre vysokozdvižné vozíky z 1,75 mm oceľového plechu. Odkladacia doska z bambusu.
Tento výrobok je kompatibilný so softvérovými riešeniami Hoffmann Group Connected.

Výhoda:

Hoffmann Group Connected

Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.

Použitie:

Automatický systém výdaja tovaru na skladovanie a správu nástrojov a výrobkov C.

Obsah:

Organizéry: 10× Č. 960310 Veľ. 4+18; 1× Č. 960330 Veľ. 3+14

Osazení:

Počet zásuviek × výška čela zásuvky: 1 technická zásuvka
10×75 mm; 1×150 mm

Rozsah dodávky:

Hlavný systém: Skriňa na výdaj tovaru s 11 zásuvkami 36 × 36 E, dotykový displej, skener čiarového kódu, PC vrátane softvérového balíka BASIC a organizéry. Operačný systém v angličtine.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka 22 palcová; skener čiarového kódu; PC vrátane softvérového balíka BASIC, operačný systém Anglický

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka