ESD easyBin-indsamler til genbrugsmaterialer, Volumen: 25l

Art.-nr.: 972910 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Vælg variant og styktal

Volumen (l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Rumindhold 25 l
Højde 500 mm
Bredde 300 mm
Dybde 230 mm
Højde uden klapdæksel 400 mm
Indkastlemme, bredde 250 mm
Produkttype Affaldsbeholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972910 25
EAN/GTIN 4067263125198
Producentnummer 972910 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

ESD-opsamler til genbrugsmaterialer fremstillet af pladestål med selvlukkende klap-/svingbart låg fremstillet af robust plast. Låg med 3 åbningsfunktioner for indkastklappen: Push-in, klappen løftet (låseposition halvt åben), klappen helt åben i låseposition. Aftageligt låg for nem tømning. 2 greb på venstre og højre side af metalbeholderen gør det nemt at transportere. Med 2 GARANT easyFix-bundplader til ophængning på hulplader eller slanke vægskinner.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i 37 mm gitter, ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall nr. 972890, værkstedsvogn nr. 971750.

Leveringsomfang:

Indeholder 2 × GARANT easyFix-bundplader og adapterplader til ophængning på easyFix-bundpladen.