GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall med hjul, Type: M

Art.-nr.: 972890 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cleaning Wall
Producentbetegnelse GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall fahrbar, Typ: M
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Energiforsyning med kabel
Nyttelast 75
Længde L 750 mm
Bredde 600 mm
Højde 2.067 mm
Materiale, hus hus i stålplade
Produkttype delerenseapparat
Vægt 69 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972890 M
EAN/GTIN 4067263126126
Producentnummer 972890 M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil, dobbeltvægget ESD-konform søjle af pladestål, hulvægge, der kan anvendes på begge sider, □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og GARANT easyFix-kroge og -holdere. Stabil bundplade muliggør enkel opstilling og placering. Elektrisk ledende hjul med 4 hjul-⌀ 125 mm, 2 med parkeringsbremse.

Leveringsomfang:

Kørbar GARANT Uni Line ESD Wall; ESD easyBin-beholder til genbrugsmaterialer nr. 972910 str. 25; ESD-åben opbevaringsboks nr. 972321 str. AB1 med GARANT easyFix-kasseholder; GARANT easyFix-værktøjsholder 90°, 100 mm lang; GARANT easyFix-værktøjsholder dobbelt 45°, 100 mm lang; GARANT easyFix-flaske/dåseholder med indvendig-⌀ 90 mm.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret. Kan ikke konfigureres.