ESD-bordmåtte 600X900

Art.-nr.: 972555 600X900
(DKK 923,37 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Bredde 900 mm
Dybde 600 mm
Farve Platingrå
Produkttype ESD-bordmåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972555 600X900
EAN/GTIN 4057989017150
Producentnummer C-184 110P 10,3

Betegnelse

Udførelse:

Tolags ESD-bordmåtte med skridsikker underside og afrundede hjørner. Dæklag af praktisk taget loddekolbefast materiale, som heller ikke ved længere tids påvirkning sværter f.eks. sølvkontakter. Ved at påføre en ekstremt lavohmet underbelægning (< 104 Ω) opnås konstante afledningsmodstande alle steder på bordmåtten. Afledningsmodstand: 107 – 108 Ω. Farve: Platingrå.

Passer til:

Med 2 trykknaptilslutninger 10,3 mm.