Tappetino da tavolo ESD 600X900

Codice art.: 972555 600X900
(CHF 127.59 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza 900 mm
Profondità 600 mm
Colore grigio platino
Tipo di prodotto Tappetino ESD

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972555 600X900
EAN / GTIN 4057989017150
Codice del produttore C-184 110P 10,3

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino da tavolo ESD a due strati con lato inferiore antiscivolo e angoli arrotondati. Strato superiore in materiale completamente resistente alla saldatura che non annerisce ad es. a contatto, anche prolungato, con l'argento. Applicando un fondo con una resistenza estremamente bassa (< 104 Ω) ogni punto del tappetino raggiungerà resistenze di dispersione costanti. Resistenza di dispersione: 107 – 108 Ω. Colore: grigio platino.

Per:

Con 2 connettori a pulsante 10,3 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript