Mata stołowa ESD, Typ: 600X900

Nr art.: 972555 600X900
Cena za 1 sztuka (PLN 611,67 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary platynowy
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Szerokość 900 mm
Głębokość 600 mm
Właściwości Spód w wykonaniu przeciwpoślizgowym
Liczba przycisków 2
Średnica zatrzasku 10,3 mm
Rodzaj produktu Mata stołowa ESD
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972555 600X900
EAN / GTIN 4057989017150
Numer producenta C-184 110P 10,3
Producent/osoba odpowiedzialna BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Wykonanie:

Dwuwarstwowa mata stołowa ESD z przyczepnym spodem i zaokrąglonymi rogami. Warstwa wierzchnia odporna na kontakt z rozgrzaną lutownicą, niepowodująca np. czernienia srebrnych styków nawet przy dłuższym oddziaływaniu. Dzięki warstwie spodniej o bardzo niskiej rezystancji (4 Ω) uzyskuje się w każdym miejscu maty stałe rezystancje upływu. Rezystancja upływu: 107 – 108 Ω. Kolor: platynowoszary.

Pasuje do:

Z 2 złączami przycisku 10,3 mm.