ESD-bordsmatta 600X900

Art-nr: 972555 600X900
(SEK 1440,85 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Bredd 900 mm
Djup 600 mm
Färg Platinagrå
Produktslag ESD-bordsmatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972555 600X900
EAN/GTIN 4057989017150
Tillverkarens nummer C-184 110P 10,3

Benämning

Utförande:

Tvåskikts ESD-bordsmatta med halksäker undersida och rundade hörn. Täckskikt av så gott som helt lödkolvsfast material som t.ex. inte svärtar silverkontakter vid längre påverkan. Genom montering av en extremt lågohmig spindel (< 104Ω) uppnås ett jämnt avledningsmotstånd överallt på bordsmattan. Avledningsresistans 107 – 108 Ω. färg: Platinagrå.

Passar till:

Med 2 tryckknappsanslutningar 10,3 mm.