ESD-tafelmat, Type: 600X900

Artikelnummer: 972555 600X900
Prijs per 1 stuk (121,11 € / 1 Square metre)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, grijs Platinagrijs
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur grijs
Breedte 900 mm
Diepte 600 mm
Eigenschap antisliponderzijde
Aantal drukknoppen 2
Drukknoopdiameter 10,3 mm
Producttype ESD-tafelmat
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972555 600X900
EAN/GTIN 4057989017150
Nummer fabrikant C-184 110P 10,3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tweelaagse ESD-tafelmat met slipvrije onderzijde en afgeronde hoeken. Deklaag van verregaand soldeerboutbestendig materiaal dat bijvoorbeeld zilveren contacten ook bij langere inwerking niet zwart kleurt. Door aanbrenging van een zeer laagohmige onderlaag (< 104 Ω) worden overal op de tafelmat gelijkblijvende lekweerstanden bereikt. Lekweerstand: 107 – 108 Ω. Kleur: platinagrijs.

T.b.v.:

Met 2 drukknopaansluitingen 10,3 mm.