ESD-modul til energi og medier, Modultype: NET

Art.-nr.: 972220 NET
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Modultype Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Inddelingsenhed 1E
Beskrivelse Dobbelt netværksstikkontakt CAT-6a skærmet, leveres ikke tilsluttet. Standard PoE IEEE 802.3af.
Udførelse 2× stiktype RJ45
Produkttype Energimodul

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972220 NET
EAN/GTIN 4062406167899
Producentnummer 972220 NET
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål i modulær konstruktion. Alle stikkontaktkomponenter med kabel og stik.
Plug and Play-system. Strømførende moduler leveres udstyret med tilslutningskabel og 3-polet stik nr. 928491 str. 3 til direkte tilslutning på fordelerblokken. Modul nr. 928470 str. CEE400/5 leveres udstyret med tilslutningskabel og 5-polet stik nr. 928491 str. 5.

Beskrivelse:

Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
  • Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.
  • Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
  • Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
    3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
  • Beskyttelsesklasse 1
  • Kapslingsklasse IP 20.

Anvendelse:

Efterfølgende findes beskrivelser af vores stikkontakter med den pågældende stiktype. Anvendelse i andre lande kan ses ud fra stiktypen.
Tyskland / DE: Type F
Schweiz / CH: Type J
Italien / IT: Type L
Frankrig / FR: Type E
Tjekkiet / CZ: Type E
England / GB: Type G
Danmark / DK: Type K
USA / US: Type B

Passer til:

Nr. 972200972203.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • Ved individuel bestykning med moduler er det vigtigt, at det maksimale antal af medieskinnernes delingsenheder ikke overskrides.
  • Artikel nr. 972220 str. US110V/1 og US110V/2 må kun monteres sammen med de følgende moduler: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.
  • Første tilslutning samt tilslutning af stik- og kontaktdele fra ledninger skal altid foretages af en elektriker.