• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

ESD-modul för energi och medier, Modulslag: NET

Art-nr.: 972220 NET
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Modulslag Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Delningsenhet 1E
Beskrivning Dubbelt uttag för nätverk CAT-6a-skärmat levereras inte med kopplade ledare. Standard PoE IEEE 802.3af.
Utförande 2× kontakttyp RJ45
Produktslag Energimodul

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 972220 NET
EAN/GTIN 4062406167899
Tillverkarens nummer 972220 NET
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med modulärt utförande. Alla energikomponenter har kabel och stickkontakt.
Plug and play-insticksprincip. Spänningsförande moduler är förtillverkade med anslutningskabel och 3-polig stickkontakt nr 928491 storlek 3 för direkt anslutning till fördelarblocket. Modul 928470 storlek CEE400/5 förtillverkad med anslutningskabel och 5-polig stickkontakt nr 928491 storlek 5.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Användningsdata:

Nedan beskriver vi våra uttagsmodeller med de olika kontakttyperna. På grund av kontakttyp kan man behöva använda andra kontakter i andra länder.
Tyskland/DE: Typ F
Schweiz/CH: Typ J
Italien/IT: Typ L
Frankrike/FR: Typ E
Tjeckien/CZ: Typ E
England/GB: Typ G
Danmark/DK: Typ K
USA/US: Typ B

Passar till:

Nr 972200972203.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

  • Vid individuell utrustning med moduler måste du se till att det högsta antalet medieskendelningsenheter inte överskrids.
  • Artikelnr 972220 stl. US110V/1 och US110V/2 får endast installeras tillsammans med de nedanstående modulerna: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.
  • Första anslutningar samt anslutning av stickkontakt- och uttagsdelar från ledningar får bara utföras av behöriga elektriker.