Stikforbindelse indgangsstik, Antal poler: 3

Art.-nr.: 928490 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal poler Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ledertværsnit (formonterede kabler) 1,5 mm2
Stiktype indgangsstik
Antal poler 3 stk.
Produkttype stikforbindelse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928490 3
EAN/GTIN 4062406117146
Producentnummer 113037000-00628977
Producent/ansvarlig person KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 Bubesheim, Deutschland, www.koegl.de

Betegnelse

Udførelse:

Indgangsstikket skal bruges til forsyning af fordelerblokken nr. 928492 str. 3/5. Den udgør modparten til nr. 928491 str. 3.

Beskrivelse:

Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
  • Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,6 kW.
  • Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
  • Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
    3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
  • Beskyttelsesklasse 1
  • Kapslingsklasse IP 20.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Bemærk:

Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker!