ESD maitinimo ir lizdų modulis, Modulis: NET

Prekės Nr.: 972220 NET
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modulis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Dalijimo elementas 1E
Aprašas Dvigubas interneto maitinimo lizdas CAT-6a g, apsaugotas, ne laidinis. Standartinis PoE IEEE 802.3af.
Modelis 2 RJ45 tipo kištukai
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972220 NET
EAN / GTIN 4062406167899
Gamintojo numeris 972220 NET
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno modulinės konstrukcijos. Visos maitinimo dalys su laidu ir kištukine jungtimi.
Plug and play principas. Elektriniai moduliai yra sumontuoti su perjungimo laiduir 3 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 3 tiesioginiam jungimui ant skirstymo bloko. Modulis 928470 dyd. CEE400/5 sumontuotas su perjungimo laidu ir 5 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 5.

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
  • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.
  • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
  • Sumontuoto kabelio skersmuo:
    3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Apsaugos klasė 1
  • Apsaugos laipsnis IP 20.

Paskirtis:

Toliau aprašyti mūsų kištukų modeliai su atitinkamais kištukų tipais. Kokie kištukai naudojami kitose šalyse galima nustatyti pagal kištuko tipą.
Vokietija / DE: Tipas F
Šveicarija / CH: Tipas J
Italija / IT: Tipas L
Prancūzija / FR: Tipas E
Čekija / CZ: Tipas E
Anglija / GB: Tipas G
Danija / DK: Tipas K
JAV / US: Tipas B

Tinka:

Nr. 972200972203.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Individualiai komplektuojant modulius svarbu, kad modulio elementų suma atitiktų prietaisų lizdų juostos dalijimo elementą.
  • Produktus Nr. 972220 dyd. US110V/1 ir US110V/2 galima montuoti kartu tik su šiais moduliais: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) nėra ESD laidžios.
  • Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.