ESD modul pro energii a média, Druh modulu: NET

Artiklové číslo: 972220 NET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Druh modulu Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Dělicí jednotka 1E
Popis Dvojitá síťová zásuvka, CAT-6a odstíněná, dodává se nepropojená. Standard PoE IEEE 802.3af.
Provedení 2× typ zástrčky RJ45
Druh produktu Energetický modul

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972220 NET
EAN / GTIN 4062406167899
Číslo výrobce 972220 NET
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu v modulárním provedení. Všechny energetické součásti s kabelem a konektorem.
Zásuvný princip plug and play. Moduly vedoucí elektrický proud jsou předem připraveny s připojovacím kabelem a 3pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 3 k přímému připojení k rozvodnému bloku. Modul 928470 vel. CEE400/5 je předem připraven s připojovacím kabelem a 5pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 5.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
  • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
  • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
  • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
    3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
  • Třída ochrany 1
  • Typ ochrany IP 20.

Použití:

Dále jsou uvedena provedení našich zásuvek s příslušným typem konektoru. Použití v jiných zemích je možné zjistit podle typu konektoru.
Německo / DE: Typ F
Švýcarsko / CH: Typ J
Itálie / IT: Typ L
Francie / FR: Typ E
Česká republika / CZ: Typ E
Velká Británie / GB: Typ G
Dánsko / DK: Typ K
USA / US: Typ B

Vhodné pro:

Č. 972200972203.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • U individuálního osazení moduly je třeba dbát na to, aby nebyl překročen maximální počet dělících jednotek lišt pro energie.
  • Č. výrobku. 972220 vel. US110V/1 a US110V/2 se smějí montovat společně pouze s těmito moduly: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Všechny plastové díly (např. odjímatelné kryty) jsou ESD nevodivé.
  • První zapojení i připojení konektorů a zásuvek k vedení smí provádět pouze odborní elektrikáři.