{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Bredde i G | 40 | |
Dybde i G | 20 | |
Holdeskinner | 2 par | |
Antal traverser | 6 | |
Antal værktøjsholdere | 102 | |
Akselafstand A | 75 mm | |
Skabsfronter | Jalousilåge | |
Vægt | 126 kg | |
Produkttype | CNC-skab |
Artikelnummer | 971349 VDI40 | |
EAN/GTIN | 4062406164751 |